728/22L-ALARGADERA CUADRADO 3/4
alargadera de impacto con cuadrado macho y hembra 3/4" fosfatada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:728/22L
Rubix:798722483000
fabricante:007280826
EAN:8014230727691


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Diámetro | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728/22L-ALARGADERA CUADRADO 3/4
alargadera de impacto con cuadrado macho y hembra 3/4" fosfatada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x43x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1235 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 330 mm |
| Diámetro | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,70 € Sin IVA
/ unidad
84,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días