Referencias
Stahlwille:11011001
Rubix:798219090000
EAN:4018754141210




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 54 mm |
| Diámetro | 11.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 405/2QR 1/4p QUICK RELEASE EXTN. 2p
Alargadera de 1/4"
Características: DIN 3123 B 6,3 –ISO 3316, con bola de retención.
De acero de aleación de cromo, cromado. Con bloqueo de seguridad QuickRelease.
Características: DIN 3123 B 6,3 –ISO 3316, con bola de retención.
De acero de aleación de cromo, cromado. Con bloqueo de seguridad QuickRelease.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x12x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 54 mm |
| Diámetro | 11.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,20 € Sin IVA
/ unidad
14,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días