910AN/125-ALARGADERA 3/8 ANGULARES
Prolongaciones con acoplamientos cuadrados macho y hembra 3/8" angulares cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910AN/125
Rubix:798165098000
fabricante:009100828
EAN:8014230087559


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 17 mm |
Detalles de producto : 910AN/125-ALARGADERA 3/8 ANGULARES
Prolongaciones con acoplamientos cuadrados macho y hembra 3/8" angulares cromadas
Cualidades
Prolongaciones con acoplamientos cuadrados macho y hembra 3/8" angulares cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,11 € Sin IVA
/ unidad
17,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días