728/22-ALARGADERA CUADRADO 3/4
alargadera de impacto con cuadrado macho y hembra 3/4”
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:728/22
Rubix:798163478000
fabricante:007280825
EAN:8014230029887


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728/22-ALARGADERA CUADRADO 3/4
alargadera de impacto con cuadrado macho y hembra 3/4”
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x80x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1147 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € Sin IVA
/ unidad
65,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días