ALARGADERA CARDAN 1/2 123 MM

Alargadera cardán 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Hazet:919-5
Rubix:799288598000
EAN:4000896046461
brand logo

Detalles de producto : ALARGADERA CARDAN 1/2 123 MM


Alargadera cardán 1/2"

Características: DIN 3123 D 12,5 – ISO 3316, con bola de retención.

De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
La alargadera permite un ángulo de giro de hasta 12,5°.
Gimbal extension 1/2" 125mm

Información técnica


Atributos
21,06 Sin IVA
/ unidad
25,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días