427/6QR

Alargadera QR 3 - 8 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:12011002
Rubix:798219111000
EAN:4018754141241
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud160 mm
Diámetro17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 427/6QR


Alargadera de 3/8"

Características: DIN 3123 B 10 –ISO 3316, con bola de retención.

De acero de aleación de cromo, cromado. Con bloqueo de seguridad QuickRelease.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x17x160 mm
Peso neto127 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud160 mm
Diámetro17 mm
22,80 Sin IVA
/ unidad
27,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días