Referencias
Gedore:7 RA-12,5
Rubix:798178251000
fabricante:2320479
EAN:4010886894934


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Diámetro | 19 mm |
Detalles de producto : 2320479 7 RA-12,5 - ADAPTADOR 1/2p CUADRADO, 19 MM PARA 7 R / 7 UR
Adaptor 1/2", 19 mm for 7 R / 7 UR The adapter transforms the ring ratchet spanner into a ratchtet Push-button release, wear-resistant and manganese phosphated Fast-turning ring for swift release or tightening Secure adaptor fit in the ring ratchet thanks to circlip Chrome-plated body
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 32 mm |
| Diámetro | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € Sin IVA
/ unidad
19,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días