Referencias
Bahco:K8960F-4
Rubix:798213004000
EAN:7314150220625


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' (din 3121-h 20; iso 1174) '' |
|---|---|
| Longitud | 325 mm |
| Diámetro | 27 mm |
Detalles de producto : K8960F-4
Cuadrado de accionamiento: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Acabado: fosfatado. Material: acero de alta aleación de calidad, ideal para resistencia al impacto. Perforado completamente. Para uso con máquinas. Utilice un clip de retención para máxima seguridad. D2 = diámetro exterior del lado hembra.
Cualidades
3/4" Square Drive Extensions with Phosphate Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1220 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' (din 3121-h 20; iso 1174) '' |
| Longitud | 325 mm |
| Diámetro | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,63 € Sin IVA
/ unidad
64,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días