Referencias

Festo:SLS-10-30-P-A
Rubix:798193133000
fabricante:170496
EAN:4052568139025
SLS-10-30-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini guía
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLS-10-30-P-A


Mini guía SLS-10-30-P-A Diseño compacto con guía de bolas de precisión. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillas/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto266 g
Tipomini guía
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
446,59 € Sin IVA
/ unidad
540,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días