AF20-F02C-D

AF20-D a AF60-D, Filtro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AF20-F02C-D
Rubix:799245700000
fabricante:02074833
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AF20-F02C-D


Filtro de aire modular. Cumple con ISO 8573-1:2010. Clasificación de filtración nominal 5 µm. Caudal máximo hasta 12500 l/min (ANR, 0.7MPa).

Cualidades

Cumple con ISO 8573-1:2010. Clasificación de filtración nominal 5 µm. Caudal máximo hasta 6000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
37,85 Sin IVA
/ unidad
45,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días