AEVC-12-10-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-12-10-P
Rubix:798194883000
fabricante:530567
EAN:4052568085810
AEVC-12-10-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-12-10-P


Cilindro de carrera corta AEVC-12-10-P Sin rosca en el vástago del pistón Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=4 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto32,1 g
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
49,14 € Sin IVA
/ unidad
59,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días