Referencias
Ansell:58-530W-7
Rubix:798257545000
fabricante:58530W070
EAN:0076490445973

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 58-530W ALPHATEC
El guante AlphaTec® incorpora la revolucionaria Ansell Grip Technology™ para que los usuarios puedan manipular objetos húmedos o engrasados con menos fuerza de agarre y más control. Esta exclusiva combinación de resistencia a sustancias químicas y agarre, junto con flexibilidad y destreza, hacen del guante AlphaTec® la elección lógica cuando se trabaja con sustancias químicas. Protección segura contra productos químicos para una seguridad añadida.
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza la impenetrabilidad del polímero del recubrimiento en el forro durante la fabricación. El grosor del recubrimiento es consistente y seguro, y su barrera química reduce la posibilidad de que entren en contacto con la piel las sustancias químicas. Los guantes AlphaTec® con forro de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones de interior, mientras que los modelos AlphaTec® con forro acrílico negro son idóneos para aplicaciones de exterior.
Longitud : 305 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : Si. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4142A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus, EN407_X1XXXX
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza la impenetrabilidad del polímero del recubrimiento en el forro durante la fabricación. El grosor del recubrimiento es consistente y seguro, y su barrera química reduce la posibilidad de que entren en contacto con la piel las sustancias químicas. Los guantes AlphaTec® con forro de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones de interior, mientras que los modelos AlphaTec® con forro acrílico negro son idóneos para aplicaciones de exterior.
Longitud : 305 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : Si. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4142A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus, EN407_X1XXXX
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.
Cualidades
- Featuring ANSELL GRIPTM technology to enable users to handle wet or oily objects with better grip and more control
- Solid nitrile shell for high protection against exposure to bases, oils, fuels, some solvents and greases
- Utilizes white nylon liner which is ideal for indoor applications
- Vend pack option available
Aplicaciones
Aeroespacial, Industria de agroquímicos, Manipulación de productos químicos, especialmente cáusticos y disolventes, Servicios de emergencia, Manipulación de objetos y materiales cubiertos de grasa y aceite, Mantenimiento, Minería, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 91 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Longitud | 290 mm |
| Valor de protección química | ajklopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Embalaje | 6 pares por bolsa: 12 bolsas por caja |
| Color | verde |
| Grosor | 0.95 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,96 € Sin IVA
/ 6 unidades
66,50 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h