BOTELLA 500 G 495 ADHESIVO INSTANTANEO USO GENERAL
Adhesivo instantáneo 495
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:495
Rubix:799081306000
fabricante:88534
EAN:8412432495767

Documentos
Detalles de producto : BOTELLA 500 G 495 ADHESIVO INSTANTANEO USO GENERAL
LOCTITE 495 es un adhesivo instantáneo de base etílica, transparente y de baja viscosidad, diseñado para uso general y pegado rápido (tiempo de fraguado de 5 a 20 segundos). Este producto se puede utilizar para unir una gran variedad de materiales, incluyendo plástico, metal y caucho. También puede usarse para unir poliolefinas en combinación con la imprimación LOCTITE 770 o LOCTITE 7239. Disponible en envases de 20 g, 50 g y 500 g.
Cualidades
- multiuso - baja viscosidad - tiempo de fraguado 10-20 seg - transparente, incoloro
Información técnica
Atributos
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Tiempo de secado | 0.33 min |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,19 € Sin IVA
/ unidad
443,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días