Referencias
Facom:NJ.211A
Rubix:798527863000
EAN:3148516576019



Detalles de producto : NJ.211A PROLONGADOR
• Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
ALARGADERA IMAPCTO 3/8 - 150MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 142 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 150 mm |
| Diámetro | 19 mm |
| Peso | 170 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,77 € Sin IVA
/ unidad
43,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días