DGST-8-30-Y12A

Mini tobogán

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGST-8-30-Y12A
Rubix:799146902000
fabricante:8085162
EAN:4052568450502
brand logo

Resumen técnico

Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGST-8-30-Y12A


Cualidades

-Minicarro compacto
Carro y placa de apoyo como un solo componente
Excelente relación precio/rendimiento
Altas fuerzas de avance
Interfaces de montaje simétricas
Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales

Aplicaciones

Electrónica y montaje ligero;Construcción de maquinaria;Tecnología de manipulación

Información técnica


Atributos
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
490,82 € Sin IVA
/ unidad
593,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días