MXW25TF-200

MXW, mesa deslizante de precisión de carrera larga (rodamientos recirculantes) - acoplada mecánicamente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW25TF-200
Rubix:799238007000
fabricante:MXW25TF-200
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW25TF-200


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
1568,14 € Sin IVA
/ unidad
1897,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días