MXQ16-50Z

Actuadores guiados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ16-50Z
Rubix:799249332000
fabricante:01046463
EAN:3618036353952
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ16-50Z


Mesa deslizante neumática, de doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de altura intercambiable con serie anterior

Cualidades

•Mesa deslizante neumática con guía incorporada
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x146x37 mm
Peso neto690 g
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
561,14 Sin IVA
/ unidad
678,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días