Referencias
Aventics:R480640120
Rubix:799185506000
fabricante:R480640120
EAN:3666750070884


Resumen técnico
| Tipo | mini slide |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSC-DA-008-0010-MG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC [R480640120]
Cualidades
•Alto par y absorción de carga con máxima estabilidad
Diseño compacto
Easy-2-Combine Interface
Diseño compacto
Easy-2-Combine Interface
Información técnica
Atributos
| Tipo | mini slide |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,05 € Sin IVA
/ unidad
626,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días