Referencias
Festo:ADVC-20-10-A-P
Rubix:798093960000
fabricante:188156
EAN:4052568077419

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-20-10-A-P
Cilindro de carrera corta ADVC-20-10-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 94,87 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,59 € Sin IVA
/ unidad
72,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días