CDQ2KWB20-40DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KWB20-40DMZ
Rubix:799236340000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWB20-40DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras para montaje de auto switch han sustituido a los CQ2s mounting rails, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Cilindro compacto, de doble efecto y vástago simple
Diámetros (bore) *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
93,43 € Sin IVA
/ unidad
113,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días