CCI-SA-032-0020-003122411000020000000000 [R422001525]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R422001525
Rubix:799183288000
EAN:3666750018374
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm

Detalles de producto : CCI-SA-032-0020-003122411000020000000000 [R422001525]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,31 Sin IVA
/ unidad
121,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días