CDQ2KWB25-35DZ
Cilindro compacto de vástago antirrotación Serie CQ2KW
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDQ2KWB25-35DZ
Rubix:799252099000
fabricante:00793854

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KWB25-35DZ
La gama de cilindros compactos CQ2 ha sido completamente rediseñada para ofrecerle más ventajas, rendimiento y opciones adicionales. La diferencia principal con la gama anterior es el diseño completamente revisado del cuerpo del cilindro. Las posibilidades de montaje se ven así mejoradas y el peso se reduce entre un 5 y un 13% según el modelo seleccionado. Todos los cilindros CQ2 con diámetro comprendido entre Ø 32 y 200mm están ahora equipados con ranuras deslizantes en cada una de las cuatro caras. Por tanto, ya no es necesario recurrir a fijaciones para montar los detectores. Para los diámetros comprendidos entre Ø 12 y 15mm, las ranuras deslizantes están integradas en dos caras. La gama ha sido diseñada para funcionar con un detector estático de doble visualización. El ajuste de la posición de montaje puede así realizarse sin error gracias al indicador que señala el rango de uso. Esto permite prevenir daños accidentales y mejorar la seguridad y la higiene durante las operaciones de instalación y mantenimiento.
Cualidades
Double acting, double rod, non-rotating compact cylinder
Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Standard stroke range (mm): 5 to 100
Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 63 bore)
Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,60 € Sin IVA
/ unidad
120,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días