ADVULQ-12-5-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-5-A-P-A
Rubix:798192916000
fabricante:156758
EAN:4052568120115
ADVULQ-12-5-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-5-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-5-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=5 mm, Piston diameter=12 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto118,35 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
136,34 € Sin IVA
/ unidad
164,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días