CRB1BW50-270S-XF

Actuador rotativo/estilo de paletas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CRB1BW50-270S-XF
Rubix:751609799043
fabricante:CRB1BW50-270S-XF
C(D)RB1*W50~100, Rotary Actuator, Vane Style

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro270 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRB1BW50-270S-XF


Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
-Actuador rotativo, tipo paletas
  • Cuerpo compacto que ahorra espacio
  • Posibilidad de aplicaciones de montaje directo
  • Altamente fiable
  • Puertas laterales y de dirección axial del cuerpo
  • Posiciones de montaje del interruptor automático sin restricciones

    Imán: Ninguno
    Montaje: B (Básico)
    Tipo de eje: W [Eje doble (chaveta de eje larga y cuatro chaflanes)]
    Tamaño del cuerpo: 50mm
    Ángulo de rotación, aleta: 270S (Ángulo de rotación
    Estilo de la aleta: Simple)
    Localización del puerto: Lateral
    Interruptor automático: Sin Interruptor
    Cable conductor o conector precableado: 0,5m (O Ninguno en el Caso de No Interruptor)
    Número: 2 piezas (O Ninguno en el Caso de No Interruptor)
    Hilos de Puerto: XF (G)
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)129x78x67 mm
    Peso neto870 g
    Tipoactuador rotativo
    Diámetro de cilindro50 mm
    Carrera de cilindro270 mm
    Temperatura mín.5 °C
    Temperatura máx.60 °C
    171,97 € Sin IVA
    / unidad
    208,08 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días