KPZ-SA-016-0010-0031224110000000000020-B [0822490301]
Cilindro compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822490301
Rubix:799184614000
fabricante:0822490301
EAN:3661475907286


Resumen técnico
| Tipo | 822490301 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 29.5 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-SA-016-0010-0031224110000000000020-B [0822490301]
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822490301 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 29.5 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,62 € Sin IVA
/ unidad
98,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días