CCI-SA-040-0020-003122411000000000000019 [R422001576]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001576
Rubix:799183270000
fabricante:R422001576
EAN:3666750018558

Detalles de producto : CCI-SA-040-0020-003122411000000000000019 [R422001576]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,85 € Sin IVA
/ unidad
159,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días