CQ2A32TF-40DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A32TF-40DZ
Rubix:798288163000
fabricante:00795919
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A32TF-40DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto315 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
44,28 € Sin IVA
/ unidad
53,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días