AEN-S-50-25-A-P-A

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEN-S-50-25-A-P-A
Rubix:799147857000
fabricante:8092154
EAN:4052568302078
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEN-S-50-25-A-P-A


La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.

Cualidades

• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado

Aplicaciones

Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
96,11 € Sin IVA
/ unidad
116,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días