DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF

Actuador lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF
Rubix:798192323000
fabricante:526652
EAN:4052568162412
DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF Linear drive

Resumen técnico

Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF


Accionamiento lineal DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF para detección por proximidad, sin vástago, con conexión de enclavamiento positivo entre pistón y accionador y amortiguación de posición final ajustable en ambos extremos. Carrera=1000 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=(* PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, * YXR: Amortiguador, curva característica dura), Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculante

Información técnica


Atributos
Peso neto7000 g
Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
2876,05 € Sin IVA
/ unidad
3480,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días