DFC-6-25-P-A-GF

Actuador guiado mini

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-6-25-P-A-GF
Rubix:798192016000
fabricante:189459
EAN:4052568150044
DFC-6-25-P-A-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-6-25-P-A-GF


Actuador guiado mini DFC-6-25-P-A-GF para sensado de posición con guía de cojinete liso. Centro de gravedad: distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de horquilla=10 mm, Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto71,49 g
Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
353,16 € Sin IVA
/ unidad
427,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días