MXP8-10C

Mesa deslizante neumática

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXP8-10C
Rubix:799255529000
fabricante:00016245
EAN:3618036359541
brand logo
Resumen técnico
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXP8-10C


La MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión cuenta con una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta exactitud. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten que la pieza de trabajo se sujete con una tolerancia +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. El deslizador contiene dos pistones que funcionan de manera independiente para suministrar el movimiento del actuador.

Cualidades

•Mesa deslizante neumática de precisión
Con tope de goma o metálico o amortiguador Variety of switches with a
Variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,90 Sin IVA
/ unidad
342,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días