MXW25TF-225

MXW, mesa deslizante de precisión de carrera larga (rodamientos recirculantes) - acoplada mecánicamente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW25TF-225
Rubix:799238006000
fabricante:MXW25TF-225
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro225 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW25TF-225


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro225 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
1619,26 Sin IVA
/ unidad
1959,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días