MGGLB20TF-75

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB20TF-75
Rubix:799251320000
fabricante:00581844
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB20TF-75


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para montaje de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes de deslizamiento o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y altas capacidades de carga.

Cualidades

Cojinete de casquillo de bolas, alta precisión antirotación, larga vida útil, amortiguador (el perno de ajuste es estándar), carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
615,26 Sin IVA
/ unidad
744,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días