DFM-100-200-P-A-KF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-100-200-P-A-KF
Rubix:798195059000
fabricante:170973
EAN:4052568013578
DFM-100-200-P-A-KF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-100-200-P-A-KF


Cilindro guía DFM-100-200-P-A-KF con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de horquilla=125 mm, Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto19500 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño100
1557,13 € Sin IVA
/ unidad
1884,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días