Referencias
Festo:EGC-70-300-TB-KF-0H-GK
Rubix:799265777000
fabricante:3012492
EAN:4052568268091

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 70 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGC-70-300-TB-KF-0H-GK
eje de correa dentada EGC-70-300-TB-KF-0H-GK con guía de bolas recirculantes Diámetro efectivo del piñón motriz=24,83 mm, Carrera de trabajo=300 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Alargamiento de la correa dentada=0,08 %
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 70 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 70 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1184,52 € Sin IVA
/ unidad
1433,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días