Referencias
Festo:DFM-20-100-P-A-GF
Rubix:798149859000
fabricante:170846
EAN:4052568139704

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-20-100-P-A-GF
Unidad motriz y guía en una sola carcasa
Cualidades
- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento
Aplicaciones
- Sujeción
- Elevación
- Parada
- Elevación
- Parada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x85x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1552 g |
| Tipo | actuador guiado |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,68 € Sin IVA
/ unidad
372,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días