ELGT-BS-120-400-20P

Accionamiento por husillo

Ver información técnica

Referencias

Festo:ELGT-BS-120-400-20P
Rubix:799260288000
fabricante:8124498
EAN:4052568555214
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento por husillo
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ELGT-BS-120-400-20P


Accionamiento compacto y económico con husillo, con guía doble integrada para sistemas de brazos en voladizo 2D y 3D en la industria electrónica, en aplicaciones de sobremesa y en la producción de baterías.
Accionamiento por husillo

Cualidades

Alta capacidad de carga y rigidez gracias a la guía doble
Diseño compacto
Con husillo de bolas
Relación óptima entre espacio de montaje y espacio de trabajo gracias al diseño optimizado del eje
Fácil integración de motores con kits de montaje
Optimizado para su uso en la industria electrónica y automotriz

Aplicaciones

Para sistemas de ejes en voladizo 2D y 3D en la industria electrónica, en aplicaciones de escritorio y en la producción de baterías.

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento por husillo
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tamaño de diseño120
Serieelgt-bs
2401,38 € Sin IVA
/ unidad
2905,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días