Referencias
Festo:EAGF-P2-KF-45-100
Rubix:799258266000
fabricante:8158123
EAN:4052568605711

Resumen técnico
| Tipo | unidad guía eagf-p2-kf-45-100 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : EAGF-P2-KF-45-100
EAGF-P2-KF-45-100 UNIDAD GUÍA
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad guía eagf-p2-kf-45-100 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 45 |
| Serie | eagf-p2-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,94 € Sin IVA
/ unidad
362,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días