LFMB-3/8-D-MIDI-DA

Filtro fino LFMB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMB-3/8-D-MIDI-DA
Rubix:798199105000
fabricante:532821
EAN:4052568165611
LFMB-3/8-D-MIDI-DA Fine filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMB-3/8-D-MIDI-DA


Filtro fino LFMB-3/8-D-MIDI-DA, cartucho filtrante de 1 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Serie=D, Tamaño=Midi, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=manual rotativo

Información técnica


Atributos
Peso neto961,25 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro1 µm
187,05 Sin IVA
/ unidad
226,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días