GUANTE T-6 11-757 HYFLEX

HyFlex 11755

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-757 06
Rubix:799106374000
fabricante:11757060
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-6 11-757 HYFLEX


  • 7 veces más resistente a los cortes* para una protección inigualable
  • Guante ultrafino compatible con pantallas táctiles ANSI nivel de corte A7 / ISO nivel de corte F para mejorar la productividad
  • Su diseño ultraligero proporciona una destreza inigualable para la manipulación y el montaje de piezas muy afiladas
  • Combinación única de comodidad ultraligera y protección extrema contra cortes

    *Guante estándar ANSI nivel de corte A2 / ISO nivel de corte B
Cut protection that you never want to take off.

Cualidades

  • Protección extrema contra cortes que incorpora la tecnología INTERCEPT™ al tiempo que mantiene una flexibilidad y tactilidad mejoradas.
  • Estos guantes transpirables ultraligeros y ultrafinos son compatibles con pantallas táctiles para garantizar que los trabajadores no tengan que cambiarse o quitarse los guantes entre tareas
  • Gran destreza combinada con un confort y una precisión inigualables al tiempo que consiguen una excelente resistencia a la abrasión
  • El ajuste a medida en la base del dedo meñique se adapta mejor al contorno natural de la mano
  • Dermatológicamente aprobados por Dermatest

Aplicaciones

Montaje e inspección de componentes|Recogida, fijación de componentes|Montaje final|Aplicación de acabados a materiales, productos |Aplicaciones que requieran destreza y precisión|Manejo de chapas y paneles metálicos|Manejo de chapas de vidrio, objetos punzantes.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalnilón
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Colornegro
16,17 € Sin IVA
/ unidad
19,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño