Referencias
Tegera:296-12
Rubix:798570259000
EAN:7392626058163


Resumen técnico
| Tamaño | 12 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 221 |
| Material Principal | poliéster |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-12 296
Guantes de piel, con forro de invierno, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, neopreno, poliéster, Thinsulate™ 150g, Cat. II, reverso impermeable y a prueba de viento, impermeables, para todo tipo de trabajos
Winter-lined cowhide glove with Aquathan®, Thinsulate™ 150 g and reinforced fingers.
Cualidades
Extra long, Reinforced fingers and thumb, Pre-curved fingers, Wind and waterproof back, Waterproof
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 12 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 221 |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Color | negro |
| Material | polyester/neoprene/polyethylene |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,03 € Sin IVA
/ unidad
36,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días