Referencias
KTR:ROTEX GS 14 Alu 98SH 2.1-11/2.1-11
Rubix:798339512000
fabricante:S550147221112111



Documentos
Detalles de producto : ROTEX GS14 98 SH 2.1-11 2.1-11
ROTEX GS es un acoplamiento servo de tres partes sin holgura mediante pretensión (acoplamiento de elastómero). Las distintas versiones de cubos y las diferentes durezas Shore determinan el acoplamiento óptimo para cada aplicación en tecnología de automatización. Este acoplamiento servo se utiliza siempre que los accionamientos necesiten posicionarse con precisión. A pesar de sus propiedades de amortiguación de vibraciones, el acoplamiento es rígido a la torsión, de modo que no tiene que renunciar a la precisión incluso con accionamientos servo altamente dinámicos. Los acoplamientos elastómero sin holgura ROTEX GS permiten la compensación simultánea de desplazamientos radiales, axiales y angulares. El acoplamiento servo sin holgura ROTEX GS utiliza un sistema modular; está disponible en una amplia variedad de tipos de cubos que pueden combinarse dentro de un mismo tamaño de acoplamiento. La selección del material del cubo depende del tamaño y se realiza en aluminio o acero. Están disponibles tanto conexiones por fricción sin ranura para chaveta como conexiones de bloqueo positivo con ranura para chaveta. Nueva araña de alto rendimiento para acoplamiento servo sin holgura. KTR distribuye una nueva araña que aumenta considerablemente el nivel de rendimiento del acoplamiento servo sin holgura tipo ROTEX GS en cuanto a resistencia a la temperatura y a la presión. El material es un "poliuretano termoplástico" desarrollado recientemente, con el grado de dureza "52 Shore D" y una resistencia a la temperatura de hasta 120 °C. Las principales aplicaciones son la servohidráulica y la tecnología de bancos de ensayo.
Cualidades
•Acoplamientos para máquinas herramienta
Tecnología de automatización
Tecnología de accionamientos
Tecnología médica
Tecnología de envasado
Tecnología de automatización
Tecnología de accionamientos
Tecnología médica
Tecnología de envasado
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 14 |
|---|---|
| Dureza Shore A | 98 Shore |
| Material | aluminio |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Color | rojo |
| Diámetro exterior | 31.6 mm |
| Tipo | acoplamiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,32 € Sin IVA
/ unidad
50,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
