RACOR RECTO IGUAL D.10

Racor recto igual

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:842880
Rubix:798940834000
EAN:3660338062216
PARALLEL STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 10
Resumen técnico
Conexión 110
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO IGUAL D.10


Racor recto
Permite acoplar 2 tubos del mismo diámetro
Racor recto IGUAL D.10

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materialacero inoxidable
Longitud42 mm
Temperatura mín.-15 °C
Colorplata
Conexión 210
Temperatura máx.200 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidoair, vacuum and compatible fluids
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,39 Sin IVA
/ unidad
57,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días