Referencias
SMC:KKA4P-02M-1
Rubix:798363968000
fabricante:KKA4P-02M-1
EAN:3618036075274

Documentos
Detalles de producto : KKA4P-02M-1
Acoplador S con macho y hembra, material del cuerpo: Acero inoxidable 304
Material de la junta: Fluoropolímero (especial FKM)
Roscas, tamaños: R, Rc, de 1/8 a 1 1/2
Temperatura de servicio: -5 a 150 °C
Válvula antirretorno incorporada tanto en el macho como en la hembra
Sin grasa.
Material de la junta: Fluoropolímero (especial FKM)
Roscas, tamaños: R, Rc, de 1/8 a 1 1/2
Temperatura de servicio: -5 a 150 °C
Válvula antirretorno incorporada tanto en el macho como en la hembra
Sin grasa.
KKA_P, Enchufe rápido S, Acero inoxidable / Clavija
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x34x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Conexión 1 | male thread r 1/4 |
| Material | rvs |
| Perfil | r |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Peso | 0.0279 kg |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días