Referencias
SMC:KK4P-10L
Rubix:752100519043
EAN:3618036076226

Documentos
Detalles de producto : KK4P-10L
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxP, Enchufe rápido S - Clavija
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x52x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Material | c3604 (vástago);nbr (junta) |
| Perfil | kk4p |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.0257 kg |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,68 € Sin IVA
/ unidad
9,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días