Referencias

Festo:KDV6-PK-6
Rubix:799270306000
fabricante:337348
EAN:4052568045753
KDV6-PK-6 Terminal socket

Resumen técnico

Conexión 1pk-6 (hose barb), for tubing od 8 mm
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KDV6-PK-6


Zócalo de terminales KDV6-PK-6 Para conexión multitubo de tubos de 6 mm de D.I. Tamaño nominal=5,3 mm, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Funcionamiento lubricado posible, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Conexión neumática=Para tubo con un diámetro exterior de 8 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto3,84 g
Conexión 1pk-6 (hose barb), for tubing od 8 mm
Materiallatón
Perfilkdv6
Temperatura máx.60 °C
Peso0.004 kg
Presión de servicio máx.8 bar
2,21 € Sin IVA
/ unidad
2,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días