Referencias
SMC:KK3S-01MS
Rubix:751600931043
fabricante:KK3S-01MS
EAN:3618036076561

Resumen técnico
| Conexión 1 | r 1/8 |
|---|---|
| Material | c3604 / pbt / pbt absorbente de golpes / chapa de acero al carbono laminada en frío / acero inoxidable 304 / fkm / nbr / nbr resistente a la intemperie |
| Tamaño de la rosca | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KK3S-01MS
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxS, Enchufe rápido S - Enchufe
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x38x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Material | c3604 / pbt / pbt absorbente de golpes / chapa de acero al carbono laminada en frío / acero inoxidable 304 / fkm / nbr / nbr resistente a la intemperie |
| Tamaño de la rosca | r 1/8 |
| Perfil | kk3s |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.0201 kg |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,98 € Sin IVA
/ unidad
12,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días