Referencias
IMI Norgren:C00041000
fabricante:C00041000

Resumen técnico
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | plástico (pbt) |
| Tamaño de la rosca | - |
Documentos
Detalles de producto :
Tapón 10 Pneufit C
Cualidades
Los racores Norgren Pneufit® C están listos para usar, ofrecen un montaje rápido sin necesidad de herramientas y proporcionan un caudal óptimo
Pneufit® C ofrece una amplia gama de más de 1.000 racores neumáticos instantáneos compuestos para complementar nuestra consolidada serie Pneufit® totalmente de latón
Anillo de agarre de acero inoxidable desmontable para sujetar el tubo de nailon o poliuretano (durómetro 85 ó 95)
Los componentes de latón niquelado proporcionan resistencia a la corrosión y a la contaminación y una vida útil prolongada
El sellador de roscas preaplicado en todas las roscas cónicas y la junta tórica cautiva empotrada en las roscas paralelas proporcionan un sellado rápido óptimo
Hexágonos internos y externos en los racores rectos
Sellado de calidad inmediato mediante empaquetadura en U sin silicona
Agujeros de montaje en todos los racores de unión.
Pneufit® C ofrece una amplia gama de más de 1.000 racores neumáticos instantáneos compuestos para complementar nuestra consolidada serie Pneufit® totalmente de latón
Anillo de agarre de acero inoxidable desmontable para sujetar el tubo de nailon o poliuretano (durómetro 85 ó 95)
Los componentes de latón niquelado proporcionan resistencia a la corrosión y a la contaminación y una vida útil prolongada
El sellador de roscas preaplicado en todas las roscas cónicas y la junta tórica cautiva empotrada en las roscas paralelas proporcionan un sellado rápido óptimo
Hexágonos internos y externos en los racores rectos
Sellado de calidad inmediato mediante empaquetadura en U sin silicona
Agujeros de montaje en todos los racores de unión.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | plástico (pbt) |
| Tamaño de la rosca | - |
| Perfil | c0004 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs