KK3P-02F 00130039

Acoplador de enchufe KK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KK3P-02F
Rubix:752107394043
EAN:3618036076769
SMC COUPLING KK3P-02F

Resumen técnico

Conexión 1r 1/4
Materialc3604 (vástago);nbr (junta)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KK3P-02F 00130039


Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxP, Enchufe rápido S - Clavija

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x34x20 mm
Peso neto22 g
Conexión 1r 1/4
Materialc3604 (vástago);nbr (junta)
Perfilkk3p
Temperatura máx.60 °C
2,78 € Sin IVA
/ unidad
3,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días