KD2-CK-3

Enchufe de acoplamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:KD2-CK-3
Rubix:798199050000
fabricante:531621
EAN:4052568047498
KD2-CK-3 Quick coupling socket

Resumen técnico

Conexión 13 mm
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KD2-CK-3


Enchufe de acoplamiento rápido KD2-CK-3 Autocierre Diámetro nominal=2 mm, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 12 bar, Caudal nominal estándar=68 l/min, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación

Información técnica


Atributos
Peso neto10,77 g
Conexión 13 mm
Materiallatón niquelado
Perfilkd2
Temperatura máx.60 °C
Peso0.011 kg
Presión de servicio máx.12 bar
13,76 € Sin IVA
/ unidad
16,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días